Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm
Normalansicht - ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm
Artikel-Nr.:
     C609-380060
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     380060
EAN/GTIN:
     4011123226709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
einsatzzirkel

ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm

Einsatz-Zirkel mit nachstellbarer Zahngeradeführung, auswechselbarem Bleieinsatz, fest eingepresster Nadel, mattvernickelt, Zirkellänge 140 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, in Weichplastiktasche, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Einsatz-Zirkel 140 mm lang
  • nachstellbare Zahngeradeführung
  • auswechselbarer Bleieinsatz
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • in Weichplastiktasche
Weitere Suchbegriffe: Serie Schule, Schulzirkel, Einsatzteilzirkel, Einsatz-Teilzirkel, Teilzirkel, Bleizirkel, Einsatz Teilzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.