Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Ultra Photo CR123A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Ultra Photo CR123A
Batterie Ultra Photo CR123A
Artikel-Nr.:
     467-#DURCDUR123106
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR123106
EAN/GTIN:
     5000394123106
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Akku Digitalkamera
  • DURACELL Photo: Spezialgrößen für Digitalkamera und Fotoapparat. Spezifikationen: Typ 123-Photobatterie im 1er Blister
  • Spezialgrößen für Digitalkamera und Fotoapparat
  • Extrem lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
ANSI:
123
Breite:
16 mm
chemisches System:
Lithium
elektrische Kapazität:
1400 mAh
Höhe:
34 mm
IEC:
CR17345
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Duracell
Spannung:
3 V
Tiefe:
16 mm
wiederaufladbar:
nein
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 2,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,27*
€ 3,02*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,32*
€ 3,09*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,15*
Lager 467
56
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
873992
ab € 1,67*
Ähnlich
Duracell
DUR394020320
ab € 2,52*
Ähnlich
Duracell
DUR394223103
ab € 4,96*
Ähnlich
Duracell
DUR394245105
ab € 5,14*
Ähnlich
Duracell
DUR394020306
ab € 2,26*
Ähnlich
Duracell
DUR394030480
ab € 4,24*
Ähnlich
Duracell
Procell 123 lose
ab € 2,09*
Ähnlich
Hückmann
148691
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.