Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Luctra table pro 2 linear clamp 9,45 W rechteckig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte Luctra table pro 2 linear clamp 9,45 W rechteckig weiß
Tischleuchte Luctra table pro 2 linear clamp 9,45 W rechteckig weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA929202
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     929202
EAN/GTIN:
     4005546734613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • Tischleuchte Luctra table pro 2 linear clamp
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 90-185/45-225 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: signalweiß
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • max. zul. Leistung: 9,45 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Höhe Arbeitsstellung: 30-90 cm
  • Arm beweglich
  • Tischklemme vorhanden
  • Kabellänge: 3 m
  • Farbe: signalweiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arbeitshöhe:
90 cm
Arm beweglich:
ja
Bruttogewicht:
5.01 kg
dimmbar:
ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
185 °
Energieeffizienzdatenblatt:
4005546734613.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
signalweiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
signalweiß
Höhe:
900 mm
Kabellänge:
3 m
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2700-6500 K
Lichtstärke:
1000 (75cm) lx
Lichtstrom:
1290 lm
Marke:
Luctra
Material:
Metall/Kunststoff
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
225 °
Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzklasse:
III
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 9292, Büroleuchte, Energiesparlampe, Energiesparleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 518,84*
€ 602,33*
€ 1,93*
ab € 557,31*
€ 638,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,94*
€ 656,93*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 595,38*
€ 683,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,04*
€ 803,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,41*
€ 752,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 632,40*
€ 752,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
921401
ab € 138,09*
Ähnlich
Durable
920101
ab € 393,22*
Ähnlich
Durable
920102
ab € 374,55*
Ähnlich
Durable
920123
ab € 394,85*
Ähnlich
Durable
920201
ab € 375,70*
Ähnlich
Durable
920202
ab € 375,36*
Ähnlich
Durable
920223
ab € 394,45*
Ähnlich
Durable
929023
ab € 518,86*
Ähnlich
Durable
929002
ab € 519,94*
Ähnlich
Durable
929001
ab € 519,30*
Ähnlich
Durable
929201
ab € 522,42*
Ähnlich
Durable
929223
ab € 523,25*
Ähnlich
Durable
929423
ab € 519,36*
Ähnlich
Durable
929402
ab € 521,11*
Ähnlich
Durable
929401
ab € 523,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.