Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1138-929202 Herst.-Nr.: 929202 EAN/GTIN: 4005546734613 |
| |
|
| | |
| LED Tischleuchte mit eckigem Leuchtenkopf und Tischklemme mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Boost-Funktion für kurzzeitige maximale Aktivierung • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 75 cm Höhe auf der Tischfläche • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Automatische Abschaltfunktion zur Energieeinsparung • USB-Ladefunktion für Smartphone und Tablet • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 9292 | Farbe: | Weiß | Material: | Aluminium,Zink,Stahl,Kunststoff | Materialzusatz: | pulverbeschichtetes Aluminium,pulverbeschichteter Stahl | Höhe Lampe: | 300 - 900 mm | Leuchtenkopfmaß (B x H x T): | 219 mm x 12 mm x 60 mm | Ausladung: | 100 - 800 mm | Energieeffizienzklasse: | D | Tischklemmenmaß (B x H x T): | 90 mm x 100 mm x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,97* | € 598,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 534,58* | € 615,87* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 555,92* | € 636,35* | | | | Lager 1138 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 546,13* | € 655,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1138 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1138 | | Versand: Lager 1138 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 6,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|