Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte Floor Radial 2 Leuchtköpfe Fuß rund Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte Floor Radial 2 Leuchtköpfe Fuß rund Alu schwarz
Stehleuchte Floor Radial 2 Leuchtköpfe Fuß rund Alu schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA923801
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     923801
EAN/GTIN:
     4005546913728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Stehleuchte LUCTRA FLOOR RADIAL
  • Mit 2 Leuchtköpfen
  • Leuchtenkopf rund, beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 95/180 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: schwarz
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • Max. zul. Leistung: 10,5 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Werkstoff: Aluminium
  • Arm beweglich
  • Leuchtenfuß (Durchmesser): 380 cm, rund
  • Kabellänge: 3 m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
4
Arm beweglich:
ja
Bruttogewicht:
17.814 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
38 cm
Energieeffizienzdatenblatt:
4005546913728.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
1900 mm
Kabellänge:
3 m
Lampenleistung:
10 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2700-6500 K
Lichtstärke:
1000 (110cm) lx
Lichtstrom:
900 lm
Marke:
Luctra
Material:
Aluminium
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180 °
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,54*
€ 1.006,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 895,75*
€ 1.006,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,37*
€ 1.197,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,95*
€ 1.194,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,46*
€ 1.120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,53*
€ 1.083,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 910,52*
€ 1.083,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,75*
€ 1.065,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923701
ab € 1.224,76*
Ähnlich
Durable
923702
ab € 1.222,63*
Ähnlich
Durable
923802
ab € 891,21*
Ähnlich
Durable
923823
ab € 892,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.