Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923823, Farbe: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923823, Farbe: Aluminium
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923823, Farbe: Aluminium
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923823, Farbe: Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1138-923823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923823
EAN/GTIN:
     4005546913742
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Doppelkopf-Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für bis zu zwei Arbeitsplätze mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Direkte und indirekte Beleuchtung durch drehbare Köpfe, die individuell einstell- und steuerbar sind • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9238
Farbe:
Silber
Serie:
LUCTRA® FLOOR
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Zink, Glas, Kunststoff, Stahl
Höhe Lampe:
2025 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
730-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,54*
€ 1.196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,67*
€ 1.195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,60*
€ 1.157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,03*
€ 1.107,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 931,02*
€ 1.107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,50*
€ 1.059,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.