Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923801, Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923801, Farbe: Schwarz
LUCTRA® FLOOR TWIN RADIAL LED Stehleuchte 923801, Farbe: Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-923801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     923801
EAN/GTIN:
     4005546913728
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED Doppelkopf-Stehleuchte mit rundem Leuchtenkopf für bis zu zwei Arbeitsplätze mit biologisch wirksamen Licht • Intuitive Einstellung von Lichtstärke und Lichtfarbe über Touchpanel mit VITACORE® Elektronik • Stufenlose Anpassung der Farbtemperatur an den Tagesrhythmus • Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes • Hohe Beleuchtungsstärken von 1.000 Lux bei 110 cm Höhe auf der Tischfläche • Direkte und indirekte Beleuchtung durch drehbare Köpfe, die individuell einstell- und steuerbar sind • Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Flexibel positionierbar dank selbstarretierender Scharniere • Made in Germany
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
9238
Farbe:
Schwarz
Serie:
LUCTRA® FLOOR
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Zink, Glas, Kunststoff, Stahl
Höhe Lampe:
2025 mm
Leuchtenkopfmaß (Ø x H):
117 mm x 20 mm
Ausladung:
730-mm
Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Smart Home Stehlampe, Smart Home Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, büro stehleuchte, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,30*
€ 1.201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,43*
€ 1.200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,43*
€ 1.160,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,59*
€ 1.109,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 932,57*
€ 1.109,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,41*
€ 1.065,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.