Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche Pocketfix 93x62mm transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche Pocketfix 93x62mm transparent VE=100 Stück
Selbstklebetasche Pocketfix 93x62mm transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA837919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     837919
EAN/GTIN:
     4005546805160
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkarten-Prospekthüllen
  • Selbstklebetasche POCKETFIX
  • Seitlich offen
  • Zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten
  • Format: 93 x 62 mm
  • Einsteckschild 90 x 57 mm
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Beutel mit 10 Stück
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
210 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Öffnung:
oben und rechts
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,16*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,17*
1 Tag
3
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,54*
2 Tage
91
1
€ 2,90*
ab € 7,49*
€ 10,68*
1
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
829419
ab € 6,96*
Ähnlich
Durable
827619
ab € 4,25*
Ähnlich
Durable
829319
ab € 6,61*
Ähnlich
Durable
827919
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.