Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA722207 Herst.-Nr.: 722207 EAN/GTIN: 4005546731193 |
| |
|
| | |
| - Schreibunterlage
- Ausführung: PP
- Mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. Rutschfest, abgerundete Ecken, leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
- Größe (B x H): 530 x 400 mm
- Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. Rutschfest, abgerundete Ecken, leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen | Breite: | 530 mm | Bruttogewicht: | 0.2400 kg | Farbe: | dunkelblau | Höhe: | 400 mm | Importdatum: | 2022-07-14 00:00:00 | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | mit Kalendarium: | nein | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 53 cm | recycelbar: | nein | Vollsichtplatte: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 4,68* | € 6,63* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 4,72* | € 6,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,68* | € 7,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,84* | € 7,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|