Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA584400 Herst.-Nr.: 584400 EAN/GTIN: 4005546982205 |
| | |
|
| | |
| - Reise-Reinigungsset
- Speziell für Tablets, Smartphones, E-Book-Reader etc.
- Inhalt: 1 Microfasertuch, 25ml Reinigungsflüssigkeit, 1 Microfaserbeutel zum Verstauen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.068 kg | Füllmenge: | 25 ml | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Packungsinhalt: | 1 Tuch, 25 ml Flüssigkeit | Gefahrenhinweis: | Enthält METHYLCHLORISOTHIAZOLINON, METHYLISOTHIAZOLINON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, antistatik reiniger, 5844, Displayreinigungstücher, Feuchttücher, Touchscreenreinigungstücher, Trockentücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,09* | € 7,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,35* | € 8,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,52* | € 9,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,14* | € 9,24* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,65* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,14* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|