Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit
DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit
DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit
DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit
DURABLE Reinigungsset SCREENCLEAN TRAVEL KIT für Tablets, Smartphones, E-Reader etc., Beutel mit 1 Mikrofasertuch + 25 ml Reinigungsflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     C1138-584400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     584400
EAN/GTIN:
     4005546982205
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Reise-Reinigungsset für Smartphones, Tablets etc. Reinigungsspray + Mikrofasertuch im praktischen Beutel. • Reise-Reinigungsset speziell für Tablets, Smartphones, E-Book-Reader etc. • Inhalt: 25 ml Reinigungsspray, 1 Mikrofasertuch, 1 Mikrofaserbeutel zum Verstauen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5844
Außenmaße (B x H x L/T):
50 mm x 120 mm x 25 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Füllmenge:
25 ml
Serie:
SCREENCLEAN®
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, antistatik reiniger, bildschirm reinigung, bildschirm reiniger, bildschirm reinigungstücher, bildschirm reinigungstücher feucht, bildschirm reinigungsset, bildschirm reinigungsspray, display reinigung, display reiniger, display reinigungstücher, display reinigungstücher feucht, display reinigungsset, display reinigungsspray, monitor reinigung, monitor reiniger, monitor reinigungstücher, monitor reinigungstücher feucht, monitor reinigungsset, monitor reinigungsspray, laptop reinigung, laptop reiniger, laptop reinigungstücher, laptop reinigungstücher feucht, laptop reinigungsset, laptop reinigungsspray, pc reinigung, pc reiniger, pc reinigungstücher, pc reinigungstücher feucht, pc reinigungsset, pc reinigungsspray, tablet reinigung, tablet reiniger, tablet reinigungstücher, tablet reinigungstücher feucht, tablet reinigungsset, tablet reinigungsspray, handy reinigung, handy reiniger, handy reinigungstücher, handy reinigungstücher feucht, handy reinigungsset, handy reinigungsspray, smartphone reinigung, smartphone reiniger, smartphone reinigungstücher, smartphone reinigungstücher feucht, smartphone reinigungsset, smartphone reinigungsspray, touchscreen reiniger, touchscreen reinigung, touchscreen reinigungsspray
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,09* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
570700
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
582300
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.