Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCREENCLEAN SPRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCREENCLEAN SPRAY
DURABLE SCREENCLEAN SPRAY
DURABLE SCREENCLEAN SPRAY
Artikel-Nr.:
     C1138-582300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     582300
EAN/GTIN:
     4005546506999
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Pumpspray für die streifenfreie Bildschirmreinigung. Inkl. Mikrofasertuch, platzsparend im Deckel integriert. • Reinigungsspray für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten • Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern • Inklusive Mikrofasertuch, platzsparend im Deckel integriert • Ideal zur Entfernung von Fingerabdrücken, Staub und Schmutz • Inhalt: 200 ml
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5823
Außenmaße (Höhe):
145 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Füllmenge:
200 ml
Serie:
SCREENCLEAN®
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, antistatik reiniger, bildschirm reinigung, bildschirm reiniger, bildschirm reinigungstücher, bildschirm reinigungstücher feucht, bildschirm reinigungsset, bildschirm reinigungsspray, display reinigung, display reiniger, display reinigungstücher, display reinigungstücher feucht, display reinigungsset, display reinigungsspray, monitor reinigung, monitor reiniger, monitor reinigungstücher, monitor reinigungstücher feucht, monitor reinigungsset, monitor reinigungsspray, laptop reinigung, laptop reiniger, laptop reinigungstücher, laptop reinigungstücher feucht, laptop reinigungsset, laptop reinigungsspray, pc reinigung, pc reiniger, pc reinigungstücher, pc reinigungstücher feucht, pc reinigungsset, pc reinigungsspray, tablet reinigung, tablet reiniger, tablet reinigungstücher, tablet reinigungstücher feucht, tablet reinigungsset, tablet reinigungsspray, handy reinigung, handy reiniger, handy reinigungstücher, handy reinigungstücher feucht, handy reinigungsset, handy reinigungsspray, smartphone reinigung, smartphone reiniger, smartphone reinigungstücher, smartphone reinigungstücher feucht, smartphone reinigungsset, smartphone reinigungsspray
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,06*
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,02375* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
578702
€ 5,90*
Ähnlich
Durable
573602
€ 3,06*
Ähnlich
Durable
572102
€ 3,35*
Ähnlich
Durable
578219
€ 3,88*
Ähnlich
Durable
570700
€ 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.