Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA578502 Herst.-Nr.: 578502 EAN/GTIN: 4005546503394 |
| | |
|
| | |
| - Fusselfreie Vliestücher zur Reinigung von Telefon und Handy
- Alkoholfrei und antibakteriell
- Größe: 155 x 110 mm (B x L)
- Farbe: weiß
- Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.174 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, durable vliestücher, vlies tuch, kunststoffreinigungstücher durable, 5785, Telefonreinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,61* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,51* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,68* | € 6,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,70* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,80* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Tücher (ab € 0,0894* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|