Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Clip Cavoline Clip 1 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel-Clip Cavoline Clip 1 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Kabel-Clip Cavoline Clip 1 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Kabel-Clip Cavoline Clip 1 Kunststoff 20x12x20mm graphit VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA503737
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503737
EAN/GTIN:
     4005546991351
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 1
  • Ausführung: selbstklebend
  • aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H x T): 20 x 12 x 20 mm
  • Farbe: garphit
  • Ausführung des Inhalts der Packung: Packung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Höhe:
12 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Tiefe:
20 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,83*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,57*
€ 3,84*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 3,85*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,68*
€ 4,10*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,99*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,76*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,57*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,34*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,30*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.