Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot
Magnetrahmen Duraframe Magnetic A4 VE=5 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486903
EAN/GTIN:
     4005546405674
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Informationsrahmen A4 DURAFRAME MAGNETIC
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • mit magnetischer Rückseite, haftet auf allen magnetischen Oberflächen
  • Werkstoff: Hart-PVC
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel à 5 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.259 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
5 Stück
Rahmenfarbe:
rot
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,52*
€ 27,10*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 21,46*
€ 28,47*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 28,57*
Lager 467
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,98*
€ 28,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,97*
€ 29,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,47*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,76*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,42*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,41*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.