Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Click Sign A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Click Sign A4 weiß
Türschild Click Sign A4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486702
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486702
EAN/GTIN:
     4005546405506
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Türschild aus ABS-Kunststoff (Rücken) und Sichtfenster aus transparentem Kunststoff.
  • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters.
  • Das Fenster lässt sich nach oben schieben, nach vorne aufklappen und entnehmen.
  • Das Fenster wird wieder nach oben geschoben und klickt sicher im Rahmen zu.
  • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung.
  • EDV-beschriftbare Kartoneinlagen optional (im Lieferumfang nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebe- oder Schraubmontage
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.609 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,79*
€ 20,10*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,06*
€ 20,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 21,42*
4 Tage
287
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,34*
€ 21,80*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,74*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.