Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienrahmen Duraframe Sun A3 445 x 325 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienrahmen Duraframe Sun A3 445 x 325 mm schwarz
Folienrahmen Duraframe Sun A3 445 x 325 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA484201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484201
EAN/GTIN:
     4005546978192
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Folienrahmen DURAFRAME SUN A3
  • durch Adhäsion haftender Folienrahmen für den Einsatz an Schaufensterscheiben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
  • für die Präsentation von Informationen, Werbung und Postern
  • von innen nach außen anzubringen
  • einfaches und schnelles Auswechseln von Einlagen durch leichtes Öffnen des Magnetrahmens
  • rückstandslos wieder abziehbar
  • immer wieder verwendbar
  • einsetzbar im Hoch- und Querformat
  • Größe (B x H): 445 x 325 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbsthaftend
Besonderheiten:
durch Adhäsion haftender Folienrahmen für den Einsatz an Schaufensterscheiben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, für die Präsentation von Informationen, Werbung und Postern
Blattformat:
A3
Breite:
445 mm
Bruttogewicht:
0.307 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: Plakattasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, magnetrahmen durable schwarz a3, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 4842, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Duraframe, Folienrahmen, Infotasche, Poster, Prospekthalter, Sichttasche, sun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,49*
€ 30,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,61*
€ 30,18*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,89*
€ 30,66*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,21*
€ 32,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,83*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
500501
ab € 84,16*
Ähnlich
Durable
500523
ab € 22,83*
Ähnlich
Durable
500701
ab € 63,67*
Ähnlich
Durable
500723
ab € 51,71*
Ähnlich
Durable
500601
ab € 66,73*
Ähnlich
Durable
500623
ab € 66,69*
Ähnlich
Durable
484223
ab € 22,72*
Ähnlich
Durable
484101
ab € 15,12*
Ähnlich
Durable
484123
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.