Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm silber VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm silber VE=10 Stück
Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm silber VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA470923
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470923
EAN/GTIN:
     4005546992143
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
  • Zettelhalter DURAFIX CLIP 60 mm big pack
  • Papierhalterung (Art) und Befestigung: magnetische Klemme, selbstklebend
  • Verwendung für Papiergrößen: für diverse Größen verwendbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • schnelle und einfache Bedienung
  • Größe (B x H): 60 x 17 mm
  • Farbe: silber
  • Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schnelle und einfache Bedienung, Packung mit 10 Stück
Breite:
60 mm
Farbe:
silber
Höhe:
17 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,094*
€ 6,744*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,341*
€ 7,061*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 9,11*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,19*
€ 9,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,43*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,44*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,93*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,92*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,81*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 31,05*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 31,11*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
470507
ab € 3,13*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,12*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.