Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm dunkelblau VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm dunkelblau VE=5 Stück
Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm dunkelblau VE=5 Stück
Zettelhalter Durafix Clip selbstklebend 60x17mm dunkelblau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA470507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     470507
EAN/GTIN:
     4005546991962
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
  • Zettelhalter DURAFIX CLIP
  • Papierhalterung (Art) und Befestigung: magnetische Klemme, selbstklebend
  • Verwendung für Papiergrößen: für diverse Größen verwendbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • schnelle und einfache Bedienung
  • Größe (B x H): 60 x 17 mm
  • Farbe: dunkelblau
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
schnelle und einfache Bedienung, Packung mit 5 Stück
Breite:
60 mm
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
17 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,10*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 8,55*
11 Tage
unbekannt
10
pro Beutel
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 13,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
470607
ab € 6,31*
Ähnlich
Durable
470601
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470623
ab € 6,30*
Ähnlich
Durable
470707
ab € 10,44*
Ähnlich
Durable
470701
ab € 7,93*
Ähnlich
Durable
470723
ab € 7,92*
Ähnlich
Durable
470807
ab € 30,81*
Ähnlich
Durable
470801
ab € 31,05*
Ähnlich
Durable
470823
ab € 31,11*
Ähnlich
Durable
470900
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
470923
ab € 5,094*
Ähnlich
Durable
470501
ab € 3,12*
Ähnlich
Durable
470523
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.