Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen,met.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen,met.silber
Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen,met.silber
Schirmständer rund 28,5 Metall 28,5 l mit perforiertem Dekostreifen,met.silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA335023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335023
EAN/GTIN:
     4005546989242
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Schirmständer rund 28,5 METALL
  • mit dekorativem perforierten Streifen
  • für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause
  • aus Metall mit Epoxidharzbeschichtung
  • Kapazität: 28,5 Liter
  • Größe (H x Durchmesser): 620 x 260 mm
  • Farbe metallic silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit dekorativem perforiertem Streifen. Ideal für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
2.375 kg
Durchmesser:
260 mm
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Höhe:
620 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Tiefe:
260 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb silber, durable stahlpapierkorb, regenschirmständer, 3350, Schirmaufbewahrung, Schirmhalter, Schirmständer, Schirmtrockner
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 33,27*
€ 43,19*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 44,24*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 35,85*
€ 45,95*
1
€ 6,78*
ab € 36,71*
€ 47,26*
1
€ 5,95*
ab € 37,43*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,81*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,87*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.