Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schirmständer METALL 335023 26x62cm rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-887009195
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335023
EAN/GTIN:
     4005546989242
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Mit dekorativem perforierten Streifen. Für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schirmständer
Form:
rund
Maße:
26 x 62 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
28,5 l
Made in Germany:
Nein
Werkstoff:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Farbe:
silber metallic
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 33,27*
€ 43,19*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 44,24*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 35,85*
€ 45,95*
1
€ 6,78*
ab € 36,71*
€ 47,26*
1
€ 5,95*
ab € 37,43*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,81*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,87*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.