Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schirmständer METALL 335023 26x62cm rund Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/326/a011326j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/326/a011326j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-887009195
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Mit dekorativem perforierten Streifen. Für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder zuhause.
Weitere Informationen:
Form:
rund
Maße:
26 x 62 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
28,5
Werkstoff:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Farbe:
silber metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schirmständer
Made in Germany:
Nein
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 33,51*
€ 41,87*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 43,12*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 35,57*
€ 44,33*
1
€ 6,78*
ab € 36,83*
€ 45,51*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 37,01*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 28 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,74*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,79*
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.