Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschienen A4 für 40-100 Blatt schwarz VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Klemmschienen A4 für 40-100 Blatt schwarz VE=25 Stück
Klemmschienen A4 für 40-100 Blatt schwarz VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA291201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291201
EAN/GTIN:
     4005546291215
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene durable a4 schwarz
  • Klemmschiene A4
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 40-100 Blatt
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.38 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, 2912, Prospektschiene, Schiene
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,47*
€ 11,54*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,20*
€ 12,14*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 7,54*
€ 13,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,47*
€ 26,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,21*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,335*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.