Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmschienen A4, 12 mm, bis 120 Blatt, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durable Klemmschienen A4, 12 mm, bis 120 Blatt, schwarz
Durable Klemmschienen A4, 12 mm, bis 120 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-28422E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2912-01
EAN/GTIN:
     4005546291215
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene durable a4 schwarz
Klemmschienen aus Kunststoff sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochtes Schriftgut. Leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende. Zum schnellen und unkomplizierten Binden von Unterlagen in Verkaufsabteilungen, Werbeagenturen, Copy-Shops.

Länge: 297 mm (A4)
Schenkellänge: 13 mm
Füllhöhe: 12 mm
Fassungsverm.: 40 -120 BlattAbheftvorrichtung: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
max. Aufbewahrungsmenge: 120 Blatt
für Format: DIN A4

Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,48*
€ 11,45*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 12,05*
Lager 388
unbekannt
pro Paket
€ 4,50*
ab € 7,55*
€ 13,19*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,36*
€ 25,98*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.