Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA237758 Herst.-Nr.: 237758 EAN/GTIN: 4005546208909 |
| |
|
| | |
| - Telefonringbuch für ca. 200 Telefon-/Faxnummern
- Mit 12 teiligem schwarzem Register A - Z und 4-Ring-Mechanik
- 25 linierte Registerkarten aus Karton sind eingeteilt in Rubriken, wie Name, Anschrift, Handynummer u.s.w
- Blanko-Notizblock mit 50 Blatt im Vorderdeckel
- Erweiterbar mit Registerkartensatz Art.-Nr. 2456 für weitere 80 Einträge
- Einband aus matter Kunststoff-Folie
- Größe: 175 x 230 mm (B x H)
- anthrazit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 12 teiliges schwarzes Register A - Z | Breite: | 175 mm | Bruttogewicht: | 0.599 kg | Einbandmaterial: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit | Farbe des Einbandes: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 230 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch a5 durable, adress-register a5, adress register, 2377, Telefon, Telefonregister |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,30* | € 21,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,90* | € 21,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,70* | € 22,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,75* | € 25,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,42* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|