Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-28371E Herst.-Nr.: 2377-58 EAN/GTIN: 4005546208909 |
| |
|
| | |
| Das elegante Telefonringbuch: - 25 Registerkarten für 200 Adresseneinträge. Rubriken für Namen, Adressen, Telefon-, Fax und Handynummern, Email und Internet - 12 teiliges Register mit geprägten Taben A-Z - 4-Ringmechanik (runde Ringe) - mit Notizblock, 50 Blatt blanko, im Vorderdeckel - anthrazit mit silbernen Zierstreifen
Mit silberfarbener Ringmechanik und schwarzem Register.Format: DIN A5 Material: PP-Folie Art der Bindung: 4-Ring-Mechanik Breite: 175 mm Höhe: 230 mm Farbe: grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch a5 durable, adress-register a5, adress register, Telefonregister, Telefonringbücher, Telefonverzeichnisse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,39* | € 21,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,89* | € 21,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,65* | € 22,48* | | | | Lager 388 | | | | | | € 4,50* | ab € 15,72* | € 25,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,40* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|