Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Telefonringbuch TELINDEX®, 145 x 255 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX®, 145 x 255 mm, anthrazit
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX®, 145 x 255 mm, anthrazit
DURABLE Telefonringbuch TELINDEX®, 145 x 255 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-237558
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     237558
EAN/GTIN:
     4005546208961
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Erweiterbares Ringbuch für 150 Adresseinträge. Inkl. Register. • Telefon Ringbuch mit matter Oberfläche mit silbernen Zierstreifen • Für die organisierte Adressverwaltung im Büro oder Zuhause • 25 Adresseinlagen für 150 Einträge • Inkl. 12-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2375
Außenmaße (B x H):
145 mm x 255 mm
Farbe:
Anthrazit
Füllmenge:
150 Einträge
Serie:
TELINDEX®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonbuch, Telefonbücher, Telefonringbuch, adressbuch a5 durable, adress-register a5, adress register, telefonnummernmappe, telefonnummern-mappe, telefonregister, telefonringmappe, telefon-adressringbuch, telefonnummern-ringbuch, telefonregister-ringbuch, telefonnummernringbuch, telefonringbuch, telefonringbücher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
237758
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.