Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Duraclip für 30 Blatt A4 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe Duraclip für 30 Blatt A4 dunkelblau
Bewerbungsmappe Duraclip für 30 Blatt A4 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA224407
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     224407
EAN/GTIN:
     4005546207759
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Bewerbungsmappe mit Clip
  • mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl und silberfarbigem Aufdruck -BEWERBUNG-
  • Werkstoff: Vorderdeckel aus Weichfolie, Rückdeckel aus Hartfolie
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: dunkelblau/dunkelblau
  • Größe (B x H): 280 x 330 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.052 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Höhe:
330 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blockklemme, Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, durable bewerbungsmappen blau, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe durable, 2244, Klemmhefter, Klemmmappe, Mappe, Präsentationshefter, Präsentationsmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,60*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,1612*
€ 1,7252*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 3,22*
3 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,43*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
224907
ab € 47,48*
Ähnlich
Durable
258607
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
258602
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
228957
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
228931
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
228907
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.