Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BEWERBUNGS-SYSTEM PROFI, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BEWERBUNGS-SYSTEM PROFI, dunkelblau
DURABLE BEWERBUNGS-SYSTEM PROFI, dunkelblau
DURABLE BEWERBUNGS-SYSTEM PROFI, dunkelblau
DURABLE BEWERBUNGS-SYSTEM PROFI, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA739242
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     258607
EAN/GTIN:
     4005546207773
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungs-Set mit 3 Klemm-Mappen DURACLIP®, 9 Papierbögen, 4 Adressetiketten und Bewerbungsbroschüre. • 3 DURACLIP® Klemm-Mappen • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt DIN A4 • 9 Bogen hochwertiges Papier • 4 Adressetiketten • 12-seitige Bewerbungsbroschüre
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2586
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, durable bewerbungsmappen blau, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe durable, bewerbungs-klemmmappe, bewerbungs-sichtmappe, bewerbungsmappe, bewerbungs-set
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,66*
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 5,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 7,68*
2 Tage
304
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 30,89*
€ 61,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 45,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
224907
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
258602
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
224407
ab € 1,10*
Ähnlich
Durable
228957
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
228931
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
228907
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.