Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® JOB, DIN A4, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® JOB, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURASWING® JOB, DIN A4, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-228957
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     228957
EAN/GTIN:
     4005546214320
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Repräsentative Bewerbungsmappe für 30 Blatt A4. Mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme. • Klemm-Mappe aus farbiger Polypropylenfolie mit Aufdruck "BEWERBUNG" • Mappe mit hochwertiger, seitlich schwenkbarer Kunststoffklemme für die sichere Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen • Macht Lochen überflüssig • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2289
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 305 mm x 8 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURASWING®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmmappe hartfolie a4 30 blatt, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe durable, bewerbungs-klemmmappe, bewerbung, klemmmappe, bewerbungs-sichtmappe, bewerbungsmappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
224907
ab € 47,48*
Ähnlich
Durable
258607
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
258602
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
224407
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
228931
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
228907
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.