Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BEWERBUNGS-SET DURACLIP®, dunkelblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
DURABLE BEWERBUNGS-SET DURACLIP®, dunkelblau
DURABLE BEWERBUNGS-SET DURACLIP®, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-224907
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     224907
EAN/GTIN:
     4005546212371
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungs-Set mit 2 Klemm-Mappen DURACLIP® mit Aufdruck "BEWERBUNG" und 2 Versandtaschen. • 2 DURACLIP® Bewerbungsmappen • Klemm-Mappen in opaker Ausführung mit Aufdruck #BEWERBUNG#"" • Fassungsvermögen: 1-30 Blatt DIN A4 • 2 Versandtaschen mit Kartonrückenverstärkung und Selbstklebeverschluss
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2249
Außenmaße (B x H x L/T):
228 mm x 325 mm x 5 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Set, Bewerbungsset, Blockklemme, Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, bewerbungs-set durable, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe durable, bewerbungs-klemmmappe, bewerbung, klemmmappe, bewerbungs-sichtmappe, bewerbungsmappe, bewerbungs-set, bewerbungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Fässer (ab € 3,93417* pro Fass)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 71,02*
€ 84,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 69,84*
€ 83,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 65,94*
€ 78,47
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 62,91*
€ 74,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,35*
€ 69,44
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 52,51*
€ 62,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 47,21*
€ 56,18
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
258607
ab € 3,91*
Ähnlich
Durable
258602
ab € 4,28*
Ähnlich
Durable
224407
ab € 1,10*
Ähnlich
Durable
228957
ab € 1,21*
Ähnlich
Durable
228931
ab € 1,12*
Ähnlich
Durable
228907
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.