Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Durabin Lid Square 40 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Durabin Lid Square 40 blau
Deckel Durabin Lid Square 40 blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1801621040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801621040
EAN/GTIN:
     7318081621049
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
  • Deckel DURABIN LID SQUARE 40
  • rechteckig
  • für DURABIN SQUARE 40
  • Werkstoff: Polyethylen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallsammler, Eimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 4,76*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 5,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 3,27* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1809798010
ab € 32,97*
Zubehör
Durable
1800798050
ab € 23,43*
Zubehör
Durable
1800798010
ab € 21,70*
Zubehör
Durable
1809816050
ab € 117,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.