Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb 19l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einkaufskorb 19l schwarz
Einkaufskorb 19l schwarz
Einkaufskorb 19l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1801565-060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565-060
EAN/GTIN:
     4005546933498
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Sammelbehälter
  • Stapelbarer stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport.
  • Ausführung: Füllmenge: 19 Liter
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
448 mm
Bruttogewicht:
0.575 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
212 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
283 mm
Weitere Suchbegriffe: durable sammelbehälter, sammelbehälter, sammelbehälter schwarz, Korb, Ladenkorb, Tragekorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 7,36*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,12*
12 Tage
1350
18
Frei Haus
ab € 6,83778*
€ 9,10778*
1
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 9,53*
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.