Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb mit großem Tragegriff stapelbar, Griff klappbar,19 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur1801565sw_a1.jpg
images/web_details/dur1801565sw_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR1801565SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565060
EAN/GTIN:
     4005546933498
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Sammelbehälter
Stapelbarer, stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport. Mit einem Fassungsvermögen von 19 Liter. Abmessungen (H x B x T): ca. 249 x 400 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Einkaufskorb mit großem Tragegriff, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Einkaufskorb mit großem Tragegriff, stapelbar, Griff klappbar, 19 Liter, 448 x 283 x 212 mm, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: durable sammelbehälter, sammelbehälter, sammelbehälter schwarz, Einkaufskörbchen, Marktkorb, Tragekorb, Einholkorb, Korb, Klappbox, Klappkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 7,36*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,12*
12 Tage
1350
18
Frei Haus
ab € 6,83778*
€ 9,10778*
1
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 9,53*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.