Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SHOPPING BASKET 19 18er SET 279164-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279164-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801565060
EAN/GTIN:
     4005546108582
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Sammelbehälter
DURABLE SHOPPING BASKET 19 18er SET DURABLE Einkaufskorb SHOPPING BASKET 19, schwarz Stapelbarer stabiler Einkaufskorb mit großem Tragegriff für einfachen Transport.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
455.00 mm
WEIGHT GRO:
3.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 7,36*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,12*
Lager 4445
1350
18
Frei Haus
ab € 6,83778*
€ 9,10778*
1
€ 5,50*
ab € 5,90*
€ 9,53*
1
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 9,10778*
€ 10,83826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55778*
€ 10,18376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83778*
€ 8,13696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 163,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1801565040
ab € 5,52*
Ähnlich
Durable
1801565080
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.