Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organiser Cube transparent 2 Schubladen 15x15x18,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Organiser Cube transparent 2 Schubladen 15x15x18,2cm
Organiser Cube transparent 2 Schubladen 15x15x18,2cm
Artikel-Nr.:
     467-#DEFLDE350101
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     DE350101
EAN/GTIN:
     0079916023755
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubladenbox
Stapel-Kasten
  • Bauen Sie Ihre eigene Arbeitsplatzorganisation auf und optimieren Sie Ihren Raum
  • Wählen Sie aus einer kompletten Palette von modularen Einheiten, die leicht mit Metallklammern (inklusive) miteinander zu verknüpfen sind
  • Volle Flexibilität in modernem Design.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Breite:
152 mm
Bruttogewicht:
0.646 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
152 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox 2 fächer transparent, dokumentenbox, dokumentenbox transparent, Büroschale, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, Stiftbox, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftschale, Utensilienbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 12,64*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 8,20*
€ 12,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
350201
ab € 5,36*
Sonstiges
Deflecto
350301
ab € 8,36*
Sonstiges
Deflecto
350401
ab € 4,30*
Sonstiges
Deflecto
350701
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.