Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 350201 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 350201 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Deflecto 350201 Schubladenordnungssystem Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21283635
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     350201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
476.3 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Teiler
4
Anzahl der Trennfächer
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
350101
€ 13,29*
Sonstiges
Deflecto
350301
€ 15,18*
Sonstiges
Deflecto
350401
€ 8,27*
Sonstiges
Deflecto
350501
€ 12,21*
Sonstiges
Deflecto
350701
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.