Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 100x150mm mit Schriftfeld VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 100x150mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 100x150mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA921H0000040
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     921H0000040
EAN/GTIN:
     4003969935679
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • mit Schriftfeld
  • Format: 100 x 150mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Schriftfeld
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.178 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
150 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,80*
1
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 1,81*
Lager 467
80
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,28*
4 Tage
498
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,32*
5 Tage
498
1
€ 6,95*
ab € 2,36*
€ 3,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,09*
Ähnlich
Soennecken
921H0000035
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.