Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 100x150mm 0,05mm 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448010700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     921H0000040
EAN/GTIN:
     4003969935679
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
100 x 150 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 1,77*
3 Tage
79
1
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,80*
10 Tage
79
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,29*
4 Tage
191
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,33*
6 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000334
ab € 1,07*
Ähnlich
Soennecken
921H0000035
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.