Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 100x150mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/886/a011886v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-448009800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     920H0000334
EAN/GTIN:
     4003969935471
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
100 x 150 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe: schnellverschlussbeutel 100x150mm, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Aufbewahrungsbeutel, Kleinkrambeutel, Verschlussbeutel, Warenschutztaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,58*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,68*
9 Tage
86
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000040
ab € 1,09*
Ähnlich
Soennecken
448013900
ab € 7,83*
Ähnlich
Soennecken
448009900
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.