Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 100x150mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 100x150mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 100x150mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000334
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000334
EAN/GTIN:
     4003969935471
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µ 100x150...
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 100 x 150mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.219 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
150 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
303
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,75*
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 1,77*
Lager 467
305
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
921H0000040
ab € 1,16*
Ähnlich
Soennecken
448013900
ab € 7,84*
Ähnlich
Soennecken
448009900
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.