Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter 30x35x29cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU-Halter 30x35x29cm schwarz
CPU-Halter 30x35x29cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DATF32203
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.203
EAN/GTIN:
     0805410322038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
  • CPU unter dem Schreibtisch aber nicht auf dem Boden.
  • Mobiler CPU-Wagen mit stufenlos einstellbarer Innenbreite von 180 bis 250 mm Innenmaß.
  • Die CPU kann von horizontal über 15 Grad und 30 Grad bis 45 Grad gekippt werden für besseren Zugriff.
  • Stabiles pulverbeschichtetes Rohr.
  • Stahlkonstruktion mit 4 Rollen (2 festellbar).
  • Farbe: schwarz Stahl
  • 30x35x29cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu halter dataflex, cpu stand, Computerhalter, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Rolly, CPUHalter, CPUHalterung, CPURolly, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PCHalter, Rolly
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,24*
€ 48,96*
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 54,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.