|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-5109439 Herst.-Nr.: 32.203 EAN/GTIN: 805410322038 |
| |
|
|  |  |
 | Machen Sie Ihren PC nicht zum Staubsauger. Wesentlich weniger Staub sammelt sich in Ihrem Computer an, wenn Sie ihn ein wenig anheben. Dies beugt Problemen mit der Kühlung des Computers vor. Die Breite der Computerhalterung lässt sich mit einem Scherenmechanismus einstellen und der Computer lässt sich für leichten Zugang um bis zu 30° neigen. - Mobiler Computerwagen mit 4 Lenkrollen (zwei arretierbar) - Maximale Computerbreite: 160 - 247 mm - Computer kann von 0° bis zu 30° in 2 Schritten von 15° geneigt werden - Einfache Anpassung in der Breite mit Scherenmechanismus Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 128 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Metall |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |