Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais mattchrom + Notizbuch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais mattchrom + Notizbuch blau
Kugelschreiber Calais mattchrom + Notizbuch blau
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0112162MCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112-16/2M
EAN/GTIN:
     0073228133652
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Jeder Stift ist mit einem schönen Kunstleder-Notizbuch gepaart
  • Sowohl der Stift als auch das Tagebuch bieten viel Platz für die Personalisierung und sind somit das perfekte Set für Geschenke.
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Importdatum:
2019-08-19 00:00:00.000
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Kugelschreiber, 1 Notizbuch
Schaftfarbe:
mattchrom
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross notizbuch, kugelschreiber set, kugelschreiber nachfüllbar ja, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenroller, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.