Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Medalist 23 Karat goldplattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Classic Century Medalist 23 Karat goldplattiert
Kugelschreiber Classic Century Medalist 23 Karat goldplattiert
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3302CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3302-CR
EAN/GTIN:
     0073228001548
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ergreifen Sie die Essenz des bekannten Markenzeichens von Cross.
  • Classic Century strahlt zeitlose Eleganz aus und macht diese Schreibgeräte zum perfekten Accessoire, um Ihre besten Ideen festzuhalten.
  • Garantierte Cross-Qualität in einer stilvollen Kombination aus glänzend poliertem Chrom und 23-Karat-goldplattierten Beschlägen.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Strichbreite: M
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.018 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
gold
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 48,94*
€ 65,27*
Lager 467
173
€ 5,87*
ab € 51,03*
€ 68,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.