Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Kugelschreiber Classic Century Chrom, Drehmechanik, Medium, schwarz, Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-3302-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3302-CR
EAN/GTIN:
     0073228001548
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Classic Century. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Chrom. Clip: 23 Karat goldplattierte Beschläge, gold. 23 Karat goldplattierte Beschläge. Farbe des Schaftes: Chrom. 1 Kugelschreiber in der Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Chrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Classic Century
Typbezeichnung der Mine:
8513
Farbe des Schaftes:
Chrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Clips:
23 Karat goldplattierte Beschläge
Farbe des Clips:
gold
Strichstärke:
Medium
Beschreibung der Besonderheiten:
23 Karat goldplattierte Beschläge
Produkttypbezeichnung:
Classic Century
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.