Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Sketchbook L mit Spiralbindung Premium Bond Paper
Artikel-Nr.:
     467-#COPI75026400
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     75026400
EAN/GTIN:
     4511338055069
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Layout-Block
Layout-Papier
  • Das hochwertige, superweiche Markerpapier in cremeweiß mit Premium Bond Paper
  • Ungestrichene Qualität, mit mittlerem Papiergewicht (157 g/qm)
  • Ideal für deine Marker-Illustrationen, Mangas, Farbverläufe + Spezialeffekte
  • Das säurefreie Papier garantiert dir eine ideale Farbwiedergabe, die Farben sind außerdem leicht zu schattieren
  • Die 60 Seiten (30 Blatt) in Spiralbindung, werden von einem überstehendem, festem Karton perfekt geschützt
  • 30 Blatt, Größe: 240 x 305 mm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
30 Blatt
Blattformat:
24x30,5cm
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Einbandmaterial:
Karton
Händigkeit:
Rechtshänder
Höhe:
305 mm
Lineatur:
blanko
Lochung:
ohne
Marke:
Copic
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
157 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Layoutblock, Layoutpapier, layout block, Spiralblock, Spiralbuch, Zeichenblock, Zeichenheft, Zeichenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.