Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Multi Liner SP Refill B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Multi Liner SP Refill B schwarz
Fineliner Multi Liner SP Refill B schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#COPI2307516
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     2307516
EAN/GTIN:
     4511338041413
Suchbegriffe:
Colorationsmarker
Copic Marker
Copicmarker
Grafikmarker
  • Copic Multi liner SP Nachfülltank für Strichstärken 0.2 mm bis Brush
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
schwarz
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Copic
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Kapillarpatrone, grafikmarker copic, copic marker, Fineliner, Multilinerzubehör, Nachfüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,64*
€ 2,47*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,31*
1
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Copic
2307515
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.