| |
|
| Artikel-Nr.: 256-140-2307515 Herst.-Nr.: 2307515 EAN/GTIN: 4511338041406 |
| |
|
| | |
| Copic Ersatzpatrone A für 0,03 / 0,05 / 0,1 mm Produktinformation Der neue Copic Multiliner SP ist ein Schreib- und Zeichengerät, das Funktion und Design elegant miteinander verbindet. Der angenehm in der Hand liegende Stift aus mattiertem Aluminium ist universell einsetzbar: zum Skizzieren und künstlerischen Arbeiten, für technisches Zeichnen und alltägliches Schreiben.Erhältlich für die verschiedensten Einsatzbereiche in 10 Strichstärken, inklusive einer sensationell feinen 0,03 mm Spitze. Neu entwickelt wurde auch eine Brush-Spitze, die einen samtweichen Pinselstrich von 0,2 mm bis 5 mm Breite erlaubt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Colorationsmarker, Copic Marker, Copicmarker, Grafikmarker, Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Kapillarpatrone, feinschreiber 0,1mm, feinschreiber, copic fineliner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,65* | € 2,47* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,42* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,13* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|