Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 0,4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 0,4 schwarz
Fineliner 0,4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF25007
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF25007
EAN/GTIN:
     5705831250079
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Feinschreiber mit metallgefasster Kunststoffspitze
  • Strichstärke ca. 0,4 mm
  • Kappe und Schaft in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
schwarz
Kappenmodell:
ja
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1571
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
Lager 467
1571
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,51*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF25008
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.